CORNING | 95-000-40-Z
Connecteur Standard Unicam performance, SC, 62,5 % µm Multimode (OM1), en céramique, Logo, 25 Pack organisateur, boîtier Beige, Beige Boot

Nº PIÈCE FAB.  95-000-40-Z
Nº PIÈCE  348177
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Corning systèmes de connecteurs UniCam Haute Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution rapide et facile de champ-résiliation. Ces connecteurs de haute précision garantissent perte à l’insertion exceptionnel - 0,1 dB typique/0,5 dB maximum par rapport à

Caractéristiques

  • Les valeurs de réflectance pour monomode sont pour 18 26C
  • Connecteurs LC seul paquet sont vendus avec un 900 µm botte, botte un 2/1,6 et une botte 2,9 mm ; Seul paquet SC et ST Compatible Connectors sont vendues avec démarrage un 900 µm et une botte de 2,9 mm. Ze organi

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur  : Beige
Connecteur virole matériau  : céramique
Connecteur, boîtier couleur  : Beige
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Conception - Type de connecteur  : SC
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre  : 125 µm
Température cyclisme  : = 0,3 dB IL,-40 à + 75C, 21 cycles
Résistance à la traction 900µ câble (métrique)  : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US)  : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique)  : changement de N. 50 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US)  : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : 0,75 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,3 dB
Réflectance (connecteur)  : = - 26 dB
-Température de fonctionnement (métrique)  :-40C à 75C dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3
-Température de fonctionnement (US)  :-40 F à 167 F dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : passé 568 normes EIA/TIA-B.3 ; Accouplement  : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-10 a et IEC61754-20 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1 MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.