CORNING | 95-050-41-X
Connecteur de Unicam haute performance, SC, 50 µm Multimode (OM3/OM4 Compatible), en céramique, Logo, Single Pack, Black Boot logement, Aqua

Nº PIÈCE FAB.  95-050-41-X
Nº PIÈCE  338903
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning systèmes de connecteurs UniCam Haute Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution rapide et facile de champ-résiliation. Ces connecteurs de haute précision garantissent perte à l’insertion exceptionnel - 0,1 dB typique/0,5 dB maximum par rapport à

Caractéristiques

  • Les valeurs de réflectance pour monomode sont pour 18 26C
  • Connecteurs LC seul paquet sont vendus avec un 900 µm botte, botte un 2/1,6 et une botte 2,9 mm ; Seul paquet SC et ST Compatible Connectors sont vendues avec démarrage un 900 µm et une botte de 2,9 mm. Ze organi

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3/OM4 compatible)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur  : Aqua
Connecteur virole matériau  : céramique
Connecteur, boîtier couleur  : noir
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Conception - Type de connecteur  : SC
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre  : 125 µm
Température cyclisme  : = 0,3 dB IL,-40 à + 75C, 21 cycles
Résistance à la traction 900µ câble (métrique)  : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US)  : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique)  : changement de N. 50 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US)  : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : 0,5 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,1 dB
Réflectance (connecteur)  : = - 26 dB
-Température de fonctionnement (métrique)  :-40C à 75C dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3
-Température de fonctionnement (US)  :-40 F à 167 F dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : passé 568 normes EIA/TIA-B.3 ; Accouplement  : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-10 a et IEC61754-20 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM3/OM4 MULTIMODE