CORNING | 95-050-51-Z
UniCam Haute Performance connecteur ST Compatible, 50 µm multimode OM2, en céramique, logo, 25 pack organisateur, logement ambre, botte noire

Nº PIÈCE FAB.  95-050-51-Z
Nº PIÈCE  347925
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning systèmes de connecteurs UniCam Haute Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution rapide et facile de champ-résiliation. Ces connecteurs de haute précision garantissent perte à l’insertion exceptionnel - 0,1 dB typique/0,5 dB maximum par paire ctor conne pour multimode, 0,2 dB typique/0,5 dB maximum par paire de connecteurs pour monomode. Installation d’une LC, SC ou ST connecteur Compatible peut être accomplie en 45 secondes environ avec le Kit d’outils de haute Performance UniCam.
Corning Cable Systems ONU iCam Performance Standard connecteurs offrent de meilleur-dans-classe performances optiques dans une solution de champ-résiliation rapide et facile idéale pour les applications de fibre-de-la-poste de travail où le temps d’installation et de démontage est critique. L’épissure mécanique de haute précision tec hnology permet aux réseaux de fibres optiques être installé rapidement et à moindre coût.
L’outil d’installation léger, portatif et le couperet de haute performance quasi-élimination variabilité humaine de l’installation, veiller à ce que licenciements sont juste la première fois, chaque fois. Le kit a été conçu en tenant compte des installateurs de réseau, du couperet, avec sa fibre intégré titulaire de ferraille et collier en double précision, de l’outil d’installation, avec son signal de rétroaction immédiate go/non-go. Inst f est aussi facile que la bande, nettoyer, cleave, cam et sertissage, avec des performances optiques exceptionnelles garantis.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur  : noir
Connecteur virole matériau  : céramique
Couleur de boîtier de connexion  : orange
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Conception - Type de connecteur  : ST Compatible
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre  : 125 µm
Résistance à la traction 900µ câble (métrique)  : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US)  : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique)  : changement de N. 50 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US)  : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : 0,5 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,1 dB
Réflectance (connecteur)  : = - 26 dB
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 60C, conforme aux normes TIA/EIA-568-B.3
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 140 F, conforme aux normes TIA/EIA-568-B.3

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : conforme aux normes EIA/TIA 568-B.3 ; Accouplement  : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-3 et IEC61754-4 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OM2 MULTIMODE