CORNING | 95-050-51
Unicam haute performance connecteur ST Compatible, 50 µm Multimode (OM2), en céramique, Logo, Pack unique, Amber logement, botte noire

Nº PIÈCE FAB.  95-050-51
Nº PIÈCE  338901
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning systèmes de connecteurs UniCam Haute Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution rapide et facile de champ-résiliation. Ces connecteurs de haute précision garantissent perte à l’insertion exceptionnel - 0,1 dB typique/0,5 dB maximum par rapport à

Caractéristiques

  • Performance garantie 100 % rendement garantie
  • Utilitaire et flexibilité
  • Usine poli fin visage Performance optique cohérente
  • Arrêt rapide et sans frais d’Installation faible de consommables
  • Perte d’Insertion minimale-optique optimal

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur  : noir
Connecteur - épinglé  : No
Taille de sertissage de connecteur  : 1,6 mm/2 mm/3 mm
Connecteur virole matériau  : céramique
Couleur de boîtier de connexion  : orange
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Conception - Type de connecteur  : ST Compatible
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre  : 125 µm
Résistance à la traction 900µ câble (métrique)  : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US)  : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique)  : changement de N. 50 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US)  : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : 0,5 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,1 dB
Polonais  : PC
Réflectance (connecteur)  : = - 26 dB
-Température de fonctionnement (métrique)  :-40C à 75C dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3
-Température de fonctionnement (US)  :-40 F à 167 F dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : passé 568 normes EIA/TIA-B.3 ; Accouplement  : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-2 et IEC61754-2 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OM2 MULTIMODE