CORNING | 95-050-99-X
Connecteur Unicam, LC, 50 um multimode (OM3/OM4)
Description
Corning connecteurs UniCam LC offrent des performances optiques dans une solution de réglage rapide et facile idéale pour les applications de fibre au poste de travail où le temps de configuration et de démontage est essentiel. La technologie d’épissage mécanique de haute précision permet d’installer rapidement et de manière rentable les réseaux de fibre o ptic. L’installation d’un connecteur compatible LC, SC ou ST peut être réalisée en environ 50 secondes à une minute avec la trousse d’outils haute performance UniCam.
L’outil d’installation léger et portatif et le couperet de précision haute performance éliminent pratiquement la variabilité humaine pendant l’installation, assurant que les terminaisons sont bonnes la première fois, à chaque fois. Ce kit a été conçu en tenant compte des installateurs de réseau, du couperet, avec sa conception intuitive et de précision à main et sa tenue de précision à deux pinces, à l’outil d’installation, avec son signal de rétroaction aller/sans aller immédiat indiquant l’accouplement approprié de la fibre de champ au talon de fibre. L’installation est aussi facile que la bande, propre, fendu, came et sertissage, avec des performances optiques exceptionnelles assurées. Chaque connecteur UniCam est assuré de respecter les spécifications publiées au moment de l’installation ou Corning le remplacera.
Caractéristiques
- Performance garantie
- Garantie de rendement de 100 pour cent Large gamme de température d’exploitation (-40; C à 75; C)
- Visage d’extrémité utilitaire et flexible d’usine-poli
- Performances optiques cohérentes terminaisons rapides et sans consommables
- Faible coût d’installation Perte minimumnsertion
- Performances optiques optimales
Description des spécifications
Catégorie de fibre : 50 µm MM (OM3/OM4 compatible)
Clé : No
Type de produit (FOJP) : Connecteurs montable
Technologie : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur : Aqua
Connecteur virole matériau : céramique
Connecteur, boîtier couleur : noir
Connecteur de matériau du boîtier : Composite
Conception - Type de connecteur : LC
Durabilité du connecteur : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre : 125 µm
Température cyclisme : = 0,3 dB IL,-40 à + 75C, 21 cycles
Résistance à la traction 900µ câble (métrique) : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US) : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique) : changement de N. 50 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US) : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur) : 0,5 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur) : 0,1 dB
Réflectance (connecteur) : = - 26 dB
-Température de fonctionnement (métrique) :-40C à 75C dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3
-Température de fonctionnement (US) :-40 F à 167 F dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3
Informations techniques
Approbation et inscriptions : passé 568 normes EIA/TIA-B.3 ; Accouplement : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-10 a et IEC61754-20 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG
Spécifications :
Type de connecteur | LC |
---|---|
Type de fibre | OM3/OM4 MULTIMODE |
Code UNSPSC | 43223300 |