CORNING | 95-100-48-SP
Multimode de 62,5 µm de chaleur-Cure connecteur, SC, OM1, beige

Nº PIÈCE FAB.  95-100-48-SP
Nº PIÈCE  279750
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète de chaleur-cure, vernis époxy-et connecteurs pour la flexibilité pour répondre à tout besoin de résiliation usine. Connecteurs SC sont disponibles pour monomode et multimodes applications et avec les bagues monomode à l’écoute pour plus de performance. Chaque connecteur est conforme aux normes FOCIS et TIA/EIA-568-B.3 et livré pré-assemblé en usine pour réduire le temps de l’installation. Bagues zircone avec preradiused fin visages permettent un contact physique polissage appui super ou ultra performance PC SPC ou UPC.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Clé  : No
Type de produit FOJP  : Chaleur traitement époxy et connecteurs polonais
Connecteur, boîtier couleur  : Beige
Connecteur de matériau du boîtier  : thermoplastique
Conception - Type de connecteur  : SC
Durabilité du connecteur  : = variation de 0,2 dB, 500 Lorenzo, FOTP-21
Cyclisme de température  : 0,3 dB < changement, - 40Celsius à + 75Celsius, 21 cycles
Résistance à la traction  : = changement de 0,2 dB, 15lb, FOTP-6
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,2 dB
Connecteur de réflectance  : <-20 dB

Informations techniques

Accouplement  : TIA/EIA-604-3 ; Exempts de substances dangereuses selon la RoHS 2002/95/ce

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1 MULTIMODE
Code UNSPSC 34131202

Fiches techniques

ANAÉROBIE-CURE CONNECTEURS