CORNING | 95-101-49-SP
Connecteur de chaleur-Cure, multimode de 62,5 µm ST Compatible, boîtier métal, OM1

Nº PIÈCE FAB.  95-101-49-SP
Nº PIÈCE  318841
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète de chaleur-cure, vernis époxy-et connecteurs pour la flexibilité pour répondre à tout besoin de résiliation usine. Connecteurs ST compatibles sont disponibles pour monomode et multimodes demandes. Connecteurs ST compatibles sont offerts en modèles en métal ou en plastique avec la conception métallique utilisant un verrou unique rampe pour faciliter l’installation. Chaque connecteur est conforme aux normes FOCIS et TIA/EIA-568-B.3 et livré pré-assemblé en usine pour réduire le temps de l’installation. Bagues zircone avec preradiused fin visages permettent un contact physique polissage appui super ou ultra performance PC SPC ou UPC.

Caractéristiques

  • Connecteurs pour désigner la performance et haute qualité de marque avec
  • Packs unique comprennent le connecteur et toutes les options de sertissage et boot il y a lieu dans un seul sac pour utilisation sur le terrain
  • En vrac les emballages contenant des composants ensachées individuellement pour l’utilisation de l’usine de grand volume
  • Conn

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Clé  : No
Type de produit FOJP  : Chaleur traitement époxy et connecteurs polonais
Couleur de boîtier de connexion  : métal
Connecteur de matériau du boîtier  : métal
Conception - Type de connecteur  : ST Compatible
Durabilité du connecteur  : = variation de 0,2 dB, 500atings, FOTP-21
Cyclisme de température  : 0,3 dB < changement, - 40Celsius à + 75Celsius, 21 cycles
Résistance à la traction  : = changement de 0,2 dB, 15lb, FOTP-6
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,2 dB
Connecteur de réflectance  : <-20 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OM1 MULTIMODE
Code UNSPSC 34131204

Fiches techniques

ANAÉROBIE-CURE CONNECTEURS