CORNING | 95-200-44-Z
Connecteur Standard UniCam Performance, SC APC, OS2 monomode, bague en céramique, avec Logo, un seul Pack, habitat vert, botte vert

Nº PIÈCE FAB.  95-200-44-Z
Nº PIÈCE  374610
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rendement garanti  : 100 % rendement garantie
  • Température de fonctionnement large (-40 75 deg C)  : utilité et souplesse
  • Visage fin poli usine  : la performance optique cohérente
  • Résiliation et sans consommables rapides  : faible coût d’installation
  • Perte d’insertion minimale  : la performance optique Optimum

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE
Code UNSPSC 34131202