CORNING | 95-200-44
UniCam Performance Standard connecteur, SC APC, monomode (OS2), en céramique, logo, emballage simple, habitat vert, botte vert

Nº PIÈCE FAB.  95-200-44
Nº PIÈCE  360136
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning systèmes de connecteurs UniCam Haute Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution rapide et facile de champ-résiliation. Ces connecteurs de haute précision garantissent perte à l’insertion exceptionnel - 0,1 dB typique/0,5 dB maximum par paire de connecteurs pour multimode, 0,2 dB typique/0,5 dB maximum par paire de connecteurs pour monomode. Installation d’une LC, SC ou ST connecteur Compatible peut être accomplie en 45 secondes environ avec le Kit d’outils de haute Performance UniCam.
Corning systèmes de connecteurs UniCam Standard Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution de champ-résiliation rapide et facile idéale pour les applications de fibre-de-la-poste de travail où le temps d’installation et de démontage est critique. La technologie d’épissure mécanique de haute précision permet aux réseaux de fibres optiques être installé rapidement et à moindre coût.
L’outil d’installation léger, portatif et le couperet de haute performance quasi-élimination variabilité humaine de l’installation, veiller à ce que licenciements sont juste la première fois, chaque fois. Le kit a été conçu en tenant compte des installateurs de réseau, du couperet, avec sa fibre intégré titulaire de ferraille et collier en double précision, de l’outil d’installation, avec son signal de rétroaction immédiate go/non-go. L’installation est aussi simple que la bande, nettoyer, cleave, cam et sertissage, avec des performances optiques exceptionnelles garantis.

Caractéristiques

  • Les valeurs de réflectance pour monomode sont pour 18º à 26ºC
  • Connecteurs LC seul paquet sont vendus avec un 900 µm botte, botte un 2/1,6 et une botte 2,9 mm ; Seul paquet SC et ST Compatible Connectors sont vendues avec démarrage un 900 µm et une botte de 2,9 mm. Organisateur packs incluent 900 µm bottes seulement

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur  : vert
Connecteur virole matériau  : céramique
Connecteur, boîtier couleur  : vert
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Conception - Type de connecteur  : SC APC
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre  : 125 µm
Température cyclisme  : = 0,3 dB IL,-40 à + 75C, 21 cycles
Résistance à la traction 900µ câble (métrique)  : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US)  : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique)  : changement de N. 44 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US)  : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : 0,75 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,4 dB
Polonais  : APC
Réflectance (connecteur)  : = - 60 dB
-Température de fonctionnement (métrique)  :-40C à 75C dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3
-Température de fonctionnement (US)  :-40 F à 167 F dépassant les normes EIA/TIA 568-B.3

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : passé 568 normes EIA/TIA-B.3 ; Accouplement  : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-10 a et IEC61754-20 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS