CORNING | 95-200-51-Z
Unicam haute performance connecteur, compatible avec le ST, monomode (OS2), en céramique, Logo, 25 Pack organisateur, Amber logement, botte bleu

Nº PIÈCE FAB.  95-200-51-Z
Nº PIÈCE  347930
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Corning systèmes de connecteurs UniCam Haute Performance offrent des performances optiques de meilleur-dans-classe dans une solution rapide et facile de champ-résiliation. Ces connecteurs de haute précision garantissent perte à l’insertion exceptionnel - 0,1 dB typique/0,5 dB maximum par rapport à

Caractéristiques

  • Performance garantie 100 % rendement garantie
  • Utilitaire et flexibilité
  • Usine poli fin visage Performance optique cohérente
  • Arrêt rapide et sans frais d’Installation faible de consommables
  • Perte d’Insertion minimale-optique optimal

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Démarrer couleur  : bleu
Connecteur virole matériau  : céramique
Couleur de boîtier de connexion  : orange
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Conception - Type de connecteur  : ST Compatible
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB changement de rematings 500, FOTP-21
Diamètre extérieur nominal de fibre  : 125 µm
Résistance à la traction 900µ câble (métrique)  : 4,9 changement N. = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction 900µ câble (US)  : 1,1 lb changement = 0,2 dB. FOTP-6
Résistance à la traction câble chemisé (métrique)  : changement de N. 44 = 0,2 dB. FOTP-6
Câble double enveloppe de résistance à la traction (US)  : changement 11 lb = 0,2 dB. FOTP-6
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : 0,5 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,2 dB
Polonais  : UPC
Réflectance (connecteur)  : = - 55 dB
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 60C, conforme aux normes TIA/EIA-568-B.3
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 140 F, conforme aux normes TIA/EIA-568-B.3

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : conforme aux normes EIA/TIA 568-B.3 ; Accouplement  : Les connecteurs sont FOCIS conforme aux normes TIA/EIA 604-3 et IEC61754-4 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OS2 MONOMODE