CORNING | 95-201-52-SP
ST Compatible Connector, monomode OS2, en céramique, pièces de fixation métalliques, emballage simple, métal botte logement, blanc

Nº PIÈCE FAB.  95-201-52-SP
Nº PIÈCE  282037
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning systèmes de connecteurs anaérobie-Cure offrent des performances optiques dans une solution de champ-résiliation rapide et simple, conçue pour les applications de la fibre-de-la-poste de travail pour les raccordements monomode et multimodes. Ce connecteur combine la commodité de rapide-cure d’adhésif anaérobie avec la performance des connecteurs époxy-et-polonais. Idéal pour les réseaux d’entreprise et toutes les installations nécessitant des connecteurs installés, la technologie anaérobie-cure permet aux réseaux de fibres optiques à coût d’installation efficacement avec des outils minimaux. Installation du connecteur peut être accomplie en quelques minutes avec le processus anaérobie adhésif époxyde à deux. L’adhésif est tout d’abord injecté dans l’embout connecteur et puis la fibre est plongée dans l’amorce et insérée dans le connecteur. Guérir prend seulement une minute sans l’utilisation de lampes ou de fours. Pour le processus de la main-polonais, une perte d’insertion moyenne 0,2 dB est atteinte.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Clé  : No
Type de produit (FOJP)  : Connecteurs montable
Technologie  : Champ polonais (anaérobie)
Démarrer couleur  : blanc
Connecteur virole matériau  : céramique
Couleur de boîtier de connexion  : métal
Connecteur de matériau du boîtier  : métal
Conception - Type de connecteur  : ST Compatible
Température cyclisme  : = 0,3 dB IL,-40 à + 75C, 21 cycles
Perte d’insertion, Max_ (connecteur)  : = 0,75 dB
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : = 0,2 dB
Réflectance (connecteur)  : = - 40 dB

Informations techniques

Accouplement  : Conforme aux normes TIA/EIA 604-2 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OS2 MONOMODE
Code UNSPSC 34131204