CORNING | 95-250-06-SP
Connecteur de chaleur-Cure, ST Compatible, boîtier en plastique, monomode OS2, bleu

Nº PIÈCE FAB.  95-250-06-SP
Nº PIÈCE  279752
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète de chaleur-cure, vernis époxy-et connecteurs pour la flexibilité pour répondre à tout besoin de résiliation usine. Connecteurs ST compatibles sont disponibles pour monomode et multimodes demandes. Connecteurs ST compatibles sont offerts en modèles en métal ou en plastique avec la conception métallique utilisant un verrou unique rampe pour faciliter l’installation. Chaque connecteur est conforme aux normes FOCIS et TIA/EIA-568-B.3 et livré pré-assemblé en usine pour réduire le temps de l’installation. Bagues zircone avec preradiused fin visages permettent un contact physique polissage appui super ou ultra performance PC SPC ou UPC.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Clé  : No
Type de produit FOJP  : Chaleur traitement époxy et connecteurs polonais
Connecteur, boîtier couleur  : bleu
Connecteur de matériau du boîtier  : thermoplastique
Conception - Type de connecteur  : ST Compatible
Durabilité du connecteur  : = 0,2 dB cha 500 rematings, FOTP-21
Cyclisme de température  : 0,3 dB < changement, - 40Celsius à + 75Celsius, 21 cycles
Résistance à la traction  : = changement de 0,2 dB, 15lb, FOTP-6
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,2 dB
Connecteur de réflectance  : <-55 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OS2 MONOMODE
Code UNSPSC 34131204

Fiches techniques

ANAÉROBIE-CURE CONNECTEURS