CORNING | 95-250-LC-BP-Z
Connecteur de chaleur-Cure, LC, 100 par paquet, monomode OS2, bleu

Nº PIÈCE FAB.  95-250-LC-BP-Z
Nº PIÈCE  463581
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète de chaleur-cure, vernis époxy-et connecteurs pour la flexibilité pour répondre à tout besoin de résiliation usine. Connecteurs LC sont disponibles pour les applications monomodes et multimodes et sont disponibles avec des cosses monomode à l’écoute pour plus de performance. Chaque connecteur est conforme aux normes FOCIS et TIA/EIA-568-B.3 et livré pré-assemblé en usine pour réduire le temps de l’installation. Bagues zircone avec preradiused fin visages permettent un contact physique polissage appui super ou ultra performance PC SPC ou UPC.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Clé  : No
Type de produit FOJP  : Chaleur traitement époxy et connecteurs polonais
Connecteur, boîtier couleur  : bleu
Connecteur de matériau du boîtier  : thermoplastique
Conception - Type de connecteur  : LC
Durabilité du connecteur  : = variation de 0,2 dB, 500 Lorenzo, FOTP-21
Cyclisme de température  : 0,3 dB < changement, - 40Celsius à + 75Celsius, 21 cycles
Résistance à la traction  : = changement de 0,2 dB, 15lb, FOTP-6
Perte d’insertion, typique (connecteur)  : 0,2 dB
Connecteur de réflectance  : <-55 dB

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OS2 MONOMODE
Code UNSPSC 39121429

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS