CORNING | 95-400-08-BP9G
Bottes de connecteur, Compatible FC/SC/ST, 900 µm, 100 par green pack, monomode OS2,

Nº PIÈCE FAB.  95-400-08-BP9G
Nº PIÈCE  268674
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une grande variété de bottes sont disponibles pour chaque modèle de connecteur. Ces composants sont emballés et vendus séparément pour réduire les stocks et une plus grande souplesse pour les applications de l’usine de grand volume en vrac. Bottes viennent dans diverses tailles de veste de câble et sont disponibles en neuf couleurs standards.

Description des spécifications

Compatibilité  : SC
Composants  : bottes
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit (FOJP)  : accessoires
Démarrer couleur  : vert
Botte taille  : 900 µm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur BOTTE
Code UNSPSC 39121702