CORNING | 95-400-11-BP3B
Bottes de connecteur, LC, 3,0 mm, 100 par paquet, 50 µm multimode OM2, noir

Nº PIÈCE FAB.  95-400-11-BP3B
Nº PIÈCE  279266
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une grande variété de bottes sont disponibles pour chaque modèle de connecteur. Ces composants sont emballés et vendus séparément pour réduire les stocks et une plus grande souplesse pour les applications de l’usine de grand volume en vrac. Bottes viennent dans diverses tailles de veste de câble et sont disponibles en neuf couleurs standards.

Description des spécifications

Compatibilité  : LC
Composants  : bottes
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Type de produit (FOJP)  : accessoires
Démarrer couleur  : noir
Botte taille  : 3,0 mm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur BOTTE
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Code UNSPSC 39121702