CORNING | 95-400-12-BP3
Bande de sertissage de connecteurs LC, 100 par paquet, 3,0 mm

Nº PIÈCE FAB.  95-400-12-BP3
Nº PIÈCE  262406
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une grande variété de bandes de sertissage sont disponibles pour chaque modèle de connecteur. Ces composants sont emballés et vendus séparément pour réduire les stocks et une plus grande souplesse pour les applications de l’usine de grand volume en vrac.

Description des spécifications

Compatibilité  : LC
Composants  : Bande de sertissage
Type de produit (FOJP)  : accessoires
Taille de sertissage de connecteur  : 3,0 mm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Code UNSPSC 39121702