BELDEN | 9502 0605000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 2-paire 24 AWG PVC PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9502 0605000
Nº PIÈCE  B9502
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolation en PVC semi-rigide, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 24 AWG échoués drain TC fils, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG