BELDEN | 9505 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 5-paire 24 AWG PVC FS PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9505 0601000
Nº PIÈCE  B9505-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolation en PVC semi-rigide, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 24 AWG échoués drain TC fils, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524