BELDEN | 9512 0601000
Câble pour chemin de câbles à alimentation limitée, 2 paires, AWG 22, 7 x 30 brins, 300 V, cuivre étamé, isolation en PVC, gaine en PCV

Nº PIÈCE FAB.  9512 0601000
Nº PIÈCE  B9512
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 paires AWG échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires torsadées, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON