BELDEN | 9516 0601000
Câble pour chemin de câbles à alimentation limitée, 6 paires, AWG 22, 7 x 30 brins, 300 V, cuivre étamé, isolation en PVC, gaine en PCV

Nº PIÈCE FAB.  9516 0601000
Nº PIÈCE  323-023-2206-B
Minimum de 150 PIEDS
En stock

Description

22 paires AWG échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires torsadées, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 6 PAIRES
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON