BELDEN | 9525 060500
AWG 24, 25 paire de 7 x 32 brin étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC semi-rigide, paires torsadées, 500' bobines globale Beldfoil bouclier, 24 AWG échoués drain TC que fil a continué, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9525 060500
Nº PIÈCE  B9525-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble multi-conducteurs ordinateur pour des applications de EIA RS-232.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524