BELDEN | 9540 0601000
Câble d’ordinateur, 24 AWG, 10 brin (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation de conducteurs câblée, semi rigide de PVC, bobines 1000' globale Beldfoil bouclier, 24 AWG torsadé drain en cuivre étamé, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9540 0601000
Nº PIÈCE  B9540-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524