BELDEN | 9540 0605000
AWG 24 10 échoués (7 x 32) des conducteurs en cuivre étamés, conducteurs câblés, isolation en PVC semi-rigide, Global Beldfoil bouclier, 24 AWG torsadé drain en cuivre étamé, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9540 0605000
Nº PIÈCE  B9540
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN