BELDEN | 060U1000 9540
Câble d’ordinateur, AWG 24, 10 brin 7 x 32 conducteurs en cuivre étamés, Global Beldfoil bouclier conducteurs câblée, semi-rigide PVC isolation, boîtes de 1000', 24 AWG torsadé drain en cuivre étamé, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9540 060U1000
Nº PIÈCE  B9540-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour des Applications EIA RS-232.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524