BELDEN | 9541 060500
Câble d’ordinateur, 500' rouleaux, AWG 24 15 brins conducteur de TC (7 x 32), conducteurs câblés, isolation en PVC semi-rigide, Global Beldfoil bouclier, 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9541 060500
Nº PIÈCE  B9541-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble d’ordinateur pour des applications avec Global Beldfoil bouclier EIA RS-232.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 15 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524