BELDEN | 9543 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 25 24 AWG PVC bouclier PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9543 0601000
Nº PIÈCE  B9543
Offert par incréments de 50 PIEDS
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC conducteurs câblée, semi-rigide, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 24 AWG multibrins de drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG