BELDEN | 9545 0601000
24-40 C STR TNC SRPVC FOIL SHD CHR PVC JKT CMG 300V 80C RS-232 ROHS

Nº PIÈCE FAB.  9545 0601000
Nº PIÈCE  B9545
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble d’ordinateur pour des Applications EIA RS-232. 24 AWG monobrins conducteurs câblés, isolation en PVC semi-rigide, 7 x 32 conducteurs en cuivre étamés, couverture de 100 % de bouclier Beldfoil globale, AWG 24 multibrins drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 40 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Fiche technique  : BELDEN 9545