SOUTHWIRE COMPANY | 95509699
750 CU 115 NL-EPR SIM-PVC 5KV133 % 8KV100 % TC

Nº PIÈCE FAB.  95509699
Nº PIÈCE  3DA-7501-SW
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Southwire SIMpull CT1-09ET câble de Type MV-105 est destiné à l’antenne, direct burial, chemins de câbles, conduits et installations de conduits souterrains, dans la mesure permise par le Code National de l’électricité. Ces câbles sont capables de fonctionner en permanence à une température ne dépassant pas 105 C pour un fonctionnement normal et 140 C pour conditions de surcharge d’urgence 250 C pour des conditions de court-circuit de l’âme et sont évalués à 5, 000V, 133 % (système à la terre) et 8, 000V 100 niveau d’isolation % (système de mise à la terre). Pression maximale de flanc est 1000 lbs. Ce câble peut être installé sans la nécessité pour la traction de lubrifiant.

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 8 kV lorsqu’installé en plein air, conduit, conduit ou enterrés directement dans la terre, pour les endroits humides et secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines, sous-stations utilitaire et centrales.

Caractéristiques

  • 5kVU ou 8 kV Type MV-105. Conducteur en cuivre.
  • Chef d’orchestre thermodurcissables bouclier. Bouclier isolant thermodurcissable.
  • Isolation EPR. Bouclier de la bande de cuivre. Gaine en PVC Simpull.
  • Dimensions AWG 1/0 et plus grand répertorié pour usage de CT.
  • RoHS

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 5 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 750 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 5KV