BELDEN | 9552 0601000
Câble pour chemin de câbles à alimentation limitée, 2 paires, AWG 18, 19 x 30 brins, 300 V, cuivre étamé, isolation en PVC, gaine en PCV

Nº PIÈCE FAB.  9552 0601000
Nº PIÈCE  323-035-1802-B
Minimum de 150 PIEDS
En stock

Description

18 paires AWG échoués (19 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, paires torsadées, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON