BELDEN | 9553 0605000
Câble pour chemin de câbles à alimentation limitée, 3 paires, AWG 18, 19 x 30 brins, 300 V, cuivre étamé, isolation en PVC, gaine en PCV

Nº PIÈCE FAB.  9553 0605000
Nº PIÈCE  323-035-1803-B
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles avec douces recuits conducteurs en cuivre nus ou étamés et isolants en PVC ignifuges et vestes sont la norme offrant pour l’installation d’instrumentation 300V Power limited plateau. Constructions avec PVC/PVC disposant de trois ou plusieurs conducteurs et 20 AWG ou les plus grands chefs d’orchestre peuvent également servir pour les installations funéraires directes.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON