BELDEN | 9555 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial 2 conducteur parallèle Coax noir

Nº PIÈCE FAB.  9555 0101000
Nº PIÈCE  B9555-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ohm 75, double type RG-59/U, 23AWG solide. 023" recouverte de cuivre acier conducteurs nus, isolante en polyéthylène, nu cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction TWINAXIAL
Type Coaxial DUAL RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PE-POLYÉTHYLÈNE (SOLIDE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606