SOUTHWIRE COMPANY | 95601199
4/0 AWG CU 220 NL-EPR SIM-PVC JKT 15KV CT

Nº PIÈCE FAB.  95601199
Nº PIÈCE  3FE-4043-SW
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Southwire câble de Type MV-1 SIMpull CT13-105ET est destiné à l’antenne, direct burial, chemins de câbles, conduits et installations de conduits souterrains, dans la mesure permise par le Code National de l’électricité. Ces câbles sont capables de fonctionner en permanence à une température de l’âme n’excédant pas 105c pour un fonctionnement normal et 140c pour conditions de surcharge d’urgence 250c pour des conditions de court-circuit et sont évalués à 15, 000V, 133 % niveau d’isolation (système à la terre). Pour une utilisation en classe I, les emplacements de Div II. Pression maximale de flanc est 1000 lbs. Ce câble peut être installé sans la nécessité pour la traction de lubrifiant.

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 15 kV lorsqu’il est installé en plein air, conduit, conduit ou directement enterré, pour les endroits humides et secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines, sous-stations utilitaire et centrales.

Caractéristiques

  • 15kVU Type MV-105. Conducteur en cuivre.
  • Chef d’orchestre thermodurcissables bouclier. Bouclier isolant thermodurcissable. Isolation EPR.
  • Bouclier de la bande de cuivre. Gaine en PVC Simpull.
  • RoHS

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 15 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 15KV

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.