SOUTHWIRE COMPANY | 95605299
750 KCMIL CU 220 NL-EPR SIM-PVC JKT 15KV CT

Nº PIÈCE FAB.  95605299
Nº PIÈCE  3FE-7501-SW
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Southwire câble de Type MV-1 SIMpull CT13-105ET est destiné à l’antenne, direct burial, chemins de câbles, conduits et installations de conduits souterrains, dans la mesure permise par le Code National de l’électricité. Ces câbles sont capables de fonctionner en permanence à une température de l’âme n’excédant pas 105c pour un fonctionnement normal et 140c pour conditions de surcharge d’urgence 250c pour des conditions de court-circuit et sont évalués à 15, 000V, 133 % niveau d’isolation (système à la terre). Pour une utilisation en classe I, les emplacements de Div II. Pression maximale de flanc est 1000 lbs. Ce câble peut être installé sans la nécessité pour la traction de lubrifiant.

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 15 kV lorsqu’il est installé en plein air, conduit, conduit ou directement enterré, pour les endroits humides et secs. Utilisé pour les applications d’énergie dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines, sous-stations utilitaire et centrales.

Caractéristiques

  • 15kVU Type MV-105. Conducteur en cuivre.
  • Chef d’orchestre thermodurcissables bouclier. Bouclier isolant thermodurcissable. Isolation EPR.
  • Bouclier de la bande de cuivre. Gaine en PVC Simpull.
  • RoHS

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 15 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 750 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 15KV