BELDEN | 002U500 9574
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 2, 18 AWG, solide, nu cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9574 002U500
Nº PIÈCE  B9574-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs cuivre nus massif, conducteurs câblés, isolation en PVC, ensemble Beldfoil bouclier (100 % de couverture), 22 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 RISER - ALARME INCENDIE