BELDEN | 002U1000 9575
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 2, 16 AWG, solide, nu cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9575 002U1000
Nº PIÈCE  B9575-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 AWG nu en cuivre des conducteurs rigides, conducteurs câblés, isolation en PVC, couverture de 100 % de bouclier Beldfoil globale, 22 AWG fils multibrins TCV drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 RISER - ALARME INCENDIE
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN