COMMSCOPE anciennement TE CONN | 959385-2
Assemblages de câbles ; Câble Standard industrie Assemblée catégorie câble Type d’Assembly  : Fiche modulaire, RJ45 catégorie 6 câble données sous-type d’Assembly et Type de montage Application Téléphone  : Position 8 fiche à fiche 8 positions

Nº PIÈCE FAB.  959385-2
Nº PIÈCE  271888
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

No de cat. 7 S/FTP bloqués câble LSZH gaine de couleur assortie snagless bottes Universal B-câblage

Description des spécifications

Features.Flammability notation Type de logement  : LSZH
Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Produit Type Assemblée Features.Cable sous-type  : Catégorie 6
Operation/Application.Application  : Données et téléphone
Features.Length (M [ft]) du corps  : 2 [6 h 562]
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Corps Features.Halogen gratuit  : No
Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : Une fiche modulaire, RJ45
Type de produit Features.Wire (pointes [AWG])  : 26
Features.Color Type de produit  : blanc
Catégorie Features.Cable montage Type de produit  : Norme de l’industrie
Type Features.Assembly Type de produit  : prise de Position 8 à la prise de 8 Position
Attachment.Configuration mécanique  : Double terminé
Features.Number des Positions du corps  : 4 paire

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Blindé S/FTP-SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE