Signalisation d’EDWARDS | 96-LR | 78264030580
Lentille rouge pour une utilisation avec 96 série phares

Nº PIÈCE FAB.  96-LR  | 78264030580
Nº PIÈCE  522899
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 96 b et 98 b série est souvent utilisés lorsqu’une sortie plus petite est souhaitée ou lorsque plusieurs, petits flashs sont nécessaires. Détente et circuits de synchronisation sont inclus comme faisant partie intégrante de l’alimentation. Les coûts de remplacement sont réduits, car il est nécessaire de remplacer seulement le tube stroboscopique.

Applications

Edwards 96 b et balises de stroboscope xénon de série 98 b sont des signaux visuels légers appropriés pour l’usage industriel, commercial et institutionnel
applications où la signalisation visuelle intermittent à court terme est nécessaire. Les deux séries disposent d’un boîtier résistant à la corrosion avec X NEMA Type 4 et peut être montée panneau ou une canalisation. Lentilles de fresnel optiquement conception améliorent la perception du spectateur pour les applications intérieures et extérieures.

Caractéristiques

  • Source de lumière stroboscopique xénon
  • Flash note pi/min 65
  • Base en plastique de Snap-on impact élevé
  • Conçu optiquement lentilles de fresnel
  • Résistant aux chocs et vibrations
  • Adapté aux applications intérieures et extérieures
  • Pour usage extérieur, objectif doit faire face
  • Boîtier de Type NEMA 4 X
  • Option pour montage de panneau ou d’une canalisation
  • Gamme de température de fonctionnement  :-31F à 150F (-35C à 66C)

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.