HES | 9600-605 | 740090010199
Gâche électrique, Windstorm évalué, 1-3/4" largeur x profondeur 3/4" x 9" hauteur, laiton brillant

Nº PIÈCE FAB.  9600-605  | 740090010199
Nº PIÈCE  CS102876
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Peut accueillir jusqu'à 3/4 de pouce loquet Pullman
  • Installe dans des cadres métalliques ou en bois
  • Vis à bois non fournis
  • Distinctes de la Base et couvercle décoratif pour les ajustements faciles
  • Trifouiller-résistant
  • Construction en acier inoxydable
  • Domaine sélectionnable Fail Secure/Fail Safe
  • HorizoAdjustability
  • Non-Handed
  • Solénoïde monté en interne

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Fini LAITON BRILLANT US 3
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC LES SERRURES MONTÉES SURFACE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir INT 12 OU 24V DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407