HES | 9600-630 | 740090010175
Porte gâche électrique, Universal, 12/24 VDC, 0,45/0,25A, 2000 Lb charge statique, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  9600-630  | 740090010175
Nº PIÈCE  CS102879
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série 9600 est une tempête au prorata, Surface Mounted électrique grève conçu pour accueillir des périphériques de sortie jante avec un 3/4 pouces Throw Pullman pêne demi-tour
  • Tous les composants sont complètement enfermé dans son 3/4 pouce épais boîtier en acier inoxydable, donc aucune g Cuttin sur le châssis n’est requis pour l’Installation
  • Simplement placer la grève électrique sur la Surface de l’armature, alignez-le avec le pêne demi-tour sortie et l’installer
  • Ajustements ont jamais été plus facile que la Base est maintenant séparée de la couverture
  • Tamper Resistant

Informations techniques

UL 1034/294, ANSI/BHMA A156,31

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC LES SERRURES MONTÉES SURFACE
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT 12 OU 24V DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407