BELDEN | 9608 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour des applications de EIA RS-232, 24 AWG, 3 brins 7 x 32 conducteur étamé cuivre, isolation en PVC semi-rigide, Global Beldfoil bouclier + tresse cuivre étamé bouclier de 65 % de couverture, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9608 0601000
Nº PIÈCE  B9608
Offert par incréments de 50 PIEDS
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine thermoplastique flexible fournit des excellentes caractéristiques de manipulation. Fibres et câbles sous-unités sont couleur codée pour faciliter l’identification. Indications de longueur en mètres pour la simple détermination de la longueur du câble. Construction complète diélectrique, aucune mise à la terre nécessaire. Pour colonne montante offrant, câbles MSHA approuvé sont disponibles.

Applications

Adaptéaux faibles exigences de nombre élevé de fibre, épine dorsale d’immeuble, la chambre et fibre-de-la-Bureau des applications informatiques.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG