BELDEN | 9610 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 5 24 AWG PVC bouclier PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9610 0601000
Nº PIÈCE  B9610
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC S-R, Beldfoil globale (100 % de couverture), TC tresse de blindage (65 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN