BELDEN | 9611 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur pour EIA RS-232 Applications 6 24 AWG PVC polychlorure de vinyle BRD PVC polychlorure de vinyle Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9611 0601000
Nº PIÈCE  B9611
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués 7 x 32 conducteurs en cuivre étamés, isolation en PVC semi-rigide, une couverture complète de 100 % du bouclier de Beldfoil + TC tresse bouclier 65 % de couverture, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800