BELDEN | 9612 0601000
Câble d’ordinateur, 24 AWG, brin de 7 (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC S-R, Global Beldfoil + TC tresse de blindage (+ 65 % de couverture), gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9612 0601000
Nº PIÈCE  B9612
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs / ordinateur câble pour applications RS-232, 300V, feuille/tresse de blindage, 80C

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 7 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524