BELDEN | 9617 0601000
Multi-conducteurs - ordinateur câble pour EIA RS-232 Applications 25 24 AWG PVC SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9617 0601000
Nº PIÈCE  B9617
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) étamé conducteurs en cuivre, isolation en PVC S-R, Beldfoil globale (100 % de couverture), TC tresse de blindage (65 % de couverture), gaine en PVC

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524