BELDEN | 9620 060500
Câble multi-conducteur, 5 conducteurs, 16 AWG, 19 x 29 brins, étamé cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9620 060500
Nº PIÈCE  B9620-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 16 échoués (19 x 29) isolation PVC, conducteurs en cuivre étamés, conducteurs câblés, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524