COLEMAN CABLE | 96222
Câble solide pi1 de CM/CL2/CM 22/2, gris, 500' bobine

Nº PIÈCE FAB.  96222
Nº PIÈCE  ALC-2202C-1-1N-09-5C
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pouvoir limité de câble de circuit et de la communication pour les applications non-riser
Télécommande, signalisation, systèmes de sécurité, Communications, téléphone monoligne, systèmes Intercom/P.A.

Caractéristiques

  • PVC avec la veste de résistance de soleil
  • Veste de pression extrudé résiste mieux agrafe qu’une veste avec
  • Commercialisation des images séquentielles

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC DOUBLE LISTE CL2 & CM
Écran/blindage NON