BELDEN | 9680 0601000
Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour EIA RS-232/422 3 24 paires AWG par FS PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9680 0601000
Nº PIÈCE  B9680-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolante en polyéthylène, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524