BELDEN | 060U1000 9685
Câble multi paire, paire de 1, 22 AWG, brins de 7 x 30, cuivre étamé, isolation PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9685 060U1000
Nº PIÈCE  B9685
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués 7 x 30 conducteurs en cuivre étamés, isolation en PVC, une paire Beldfoil blindé 100 % couverture, fil toronné drain en cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage BOUCLIERS DE CÂBLES COMPOSITE/PARTIEL