BELDEN | 9717 3681000
Multi-conducteurs-haute conductivité cuivre Speaker câble Zip parallèle Const 2 14 AWG PVC parallèle clair, Transparent

Nº PIÈCE FAB.  9717 3681000
Nº PIÈCE  B9717
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 14 échoués conducteurs en cuivre haute conductivité (19 x 27) ETP, isolation en PVC, en parallèle  : (1) étamé, (1) nu.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur TC DE CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE 1 1 AV. J.-C.
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Code UNSPSC 26121524