BELDEN | 368U1000 9717
Multi-conducteurs-haute conductivité cuivre Speaker câble Zip parallèle Const 2 14 AWG PVC parallèle clair, Transparent

Nº PIÈCE FAB.  9717 368U1000
Nº PIÈCE  B9717-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 14 échoués conducteurs en cuivre haute conductivité (19 x 27) ETP, isolation en PVC, en parallèle  : (1) étamé, (1) nu.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur TC DE CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE 1 1 AV. J.-C.
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage NON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Code UNSPSC 26121524